三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
スーパーバニッシュドリル MAS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58722492
品番
MAS0320LB
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
3.20
有効長(mm)
24
全長(mm)
64
材質
HTI10
シャンク径(mm)
4
商品説明動画
超硬ソリッドドリル MAE / MAS
参考になった