画像準備中

スーパーバニッシュドリル MAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)3.40 注文コード58722526 品番MAS0340MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は刃先径など54種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)3.40 有効長(mm)24 全長(mm)64 材質HTI10

商品説明動画

超硬ソリッドドリル MAE / MAS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする