画像準備中

スーパーバニッシュドリル MAS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58722535 品番 MAS0340LB
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃先径(Φmm)3.40 有効長(mm)24 全長(mm)64 材質HTI10 シャンク径(mm)4

商品説明動画

超硬ソリッドドリル MAE / MAS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする