三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
スーパーバニッシュドリル MAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4.40
注文コード
58722797
品番
MAS0440MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
刃先径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4.40
有効長(mm)
31
全長(mm)
71
材質
HTI10
商品説明動画
超硬ソリッドドリル MAE / MAS
参考になった