曜日別特売
SSHH-M2-6-C22 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 58727055

SSHH-M2-6-C22 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 58727055
SSHH-M2-6-C22 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 58727055

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷地域運賃7日以内出荷とは
ねじ径M2
首下長(mm)6
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1個注文コード58727055品番SSHH-M2-6-C22
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,628
販売価格(税別)
¥2,389

・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。
・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
<用途>
・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

ねじピッチ(mm)
0.4
ねじ径
M2
首下長(mm)
6
材質
ハステロイC-22相当
頭部形状
六角穴付/極低頭
穴の形状
六角穴

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする