超硬ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード58728643品番MWS0620X15DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400
全長(mm)173刃先径(Φmm)6.2有効長(mm)117シャンク径(mm)7材質VP15TFコーティングミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする