SSHH-M5-25-C22 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 58729381

SSHH-M5-25-C22 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 58729381
SSHH-M5-25-C22 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 58729381

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
ねじ径M5
首下長(mm)25
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1個注文コード58729381品番SSHH-M5-25-C22
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,488
販売価格(税別)
4,989

・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。
・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
<用途>
・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

材質ハステロイC-22相当ねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5頭部形状六角穴付/極低頭首下長(mm)25穴の形状六角穴

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする