※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス[家具]
プラス[家具]の デスク・テーブル
プラス[家具]の デスク周辺用品
プラス[家具]の ファイルワゴン
ファイルワゴン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58729712
品番
FY-9060F LGY
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
エルグレー、エルグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×350×935
棚段数
2
総耐荷重(kg)
50
仕様
A4・B5ファイル対応
キャスター
あり
最大積載量(kg)
25(棚1段あたり)
仕切板
8枚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×935
材質(フレーム)
スチールパイプ、焼付塗装
材質(棚板)
鋼板、焼付塗装
色(フレーム)
エルグレー
色(本体)
エルグレー
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません