プラス[家具]
プラス[家具]の パーティション
プラス[家具]の パネル式パーティション
SY2スクリーン アジャスタ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58730403
品番
SY2-AJ1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
キャスターをアジャスターに変更可、単体タイプのみ対応
材質
本体フレーム:クロスタイプ・コンビタイプ=樹脂押出材/樹脂タイプ=樹脂押出材/アルミ押出材、樹脂焼付塗装、2連、3連タイプ連結部材:アルミ押出材、樹脂焼付塗装
色
ブラック
材質(表面)
パネル:クロスタイプ=ポリエステル布/コンビタイプ=ポリエステル布、ポリカーボネート樹脂/樹脂タイプ=ポリカーボネート樹脂
材質(脚)
スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター付(一部ストッパー付)
パネル厚(mm)
26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。