ファイリングキャビネットK型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58733763 品番 A4-2 LGY
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
グリーン購入法適合 付属品樹脂製仕切板(各段×3枚) 高さ(mm)740 間口(mm)387 段数2 収納サイズA4 仕様左右連結、背面連結用ハーフパンチ加工 エルグレー 区分本体 種類引出し 奥行(mm)620 棚段数2 仕切板3枚×2段 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×564×275/段 収納数1フォルダーには文書50〜60枚、1引出しにはフォルダー50〜60枚 適合仕切板SI-N-A4 オールロック機構、錠、ラッチ付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×740 ハンガーハンガーフレーム:(オプション)HC-K、ハンガーフォルダー:(オプション)PHF-A4・HF-A4・HF-A4N サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする