三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58734821
品番
MMS0630X3DB
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.3
溝長(mm)
33
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
8
材質
DP7020
表面処理
PVDコーティング
商品説明動画
ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった