曜日別特売
BM-38 サイレンサ 真鍮製 モノタロウ 58737866

BM-38 サイレンサ 真鍮製 モノタロウ 58737866
BM-38 サイレンサ 真鍮製 モノタロウ 58737866
BM-38 サイレンサ 真鍮製 モノタロウ 58737866
モノタロウ

サイレンサ 真鍮製

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
取付ねじサイズR3/8
有効断面積(mm2)95
内容量1個注文コード58737866品番BM-38
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属製のサイレンサです。

用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R取付ねじサイズR3/8材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1有効断面積(mm2)95消音効果(dB)18全長(mm)35質量(g)17.5使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150
注意
※使用圧力範囲内でご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

ガス関連の機器には欠かすことが出来ません。漏れも見受けられませんし、通常使用であれば全く問題がありません。

2025-09-14
用途: エアー電磁弁の排気ぶに使用

ストローク100mmのエアーシリンダー排気部に使用制御盤の中に有るが外ではほとんど排気音が聞こえない 価格も安価なので有難いです

対象商品 : 58737823
2023-07-01
用途: 機械修理
K.Tサービス

リピート品です前回使って何の問題もなく使えました色んな物が値上がり傾向にある中
非常に助かります、また機会があれば使用したいと思います

対象商品 : 58737848
2022-04-26
用途: コンプレッサーのドレン用
建設業・工事業

コンプレッサーのドレン用に取り付けました。エアー抜きの時の音はかなり静かになりました。たまにドレンの水が抜けにくいことがあるので今は外しています。

対象商品 : 58737848
2021-11-04
用途: コンプレッサーとサブタンクのドレンに
建設業・工事業

コンプレッサーとサブタンクのドレンに取り付けました。
エアー抜きの時の音もかなり静かになりました。

対象商品 : 58737823
2021-08-31
用途: エアー式グリースガンのサイレンサに使用

ヤマダのエアー式グリースガンのサイレンサが破損したので何か安く代用出来る商品がないかと探していたやこちらの商品にたどり着きました。
安くて有り難いです。

対象商品 : 58737848
2021-08-27
用途: エア配管
教育・研究機関

コンプレッサの吸入口に使われているものと同等のものと思います.追加工して,独自のフィリュターを作ります.このような品が安価で手軽に入手できるので,たいへん助かります.

対象商品 : 58737848
2022-07-01
用途: 機械のエヤー配管エキゾースト用

機械のエヤー配管で、エキゾースト用に購入している。
メシュ部分の面積がもう少し広くした方が、排気がスムーズに行きます。
検討をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする