曜日別特売
PBPL-12-90 NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社) 58739409

PBPL-12-90 NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社) 58739409
PBPL-12-90 NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社) 58739409

NBK M&M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷地域運賃14日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当注文コード58739409品番PBPL-12-90
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥5,015
販売価格(税別)
4,559

・リングつきロックピン。
・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。
・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。
・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

材質本体:SUM22L/三価クロメート処理、操作ボタン:ナイロン6(赤)、ピン:SUM22L/三価クロメート処理、リング:SUS301相当、ポール:SUS304相当、内蔵スプリング:SUS301相当

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする