画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58742275 品番 MHS1000L250B
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)250 全長(mm)310 シャンク径(Φmm)10 材質VP15TF 表面処理ミラクルコーティング(Al,Ti)N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする