画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58742573 品番 MHS1050L040B
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)10.5 溝長(mm)38.5 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)12 材質VP15TF 表面処理ミラクルコーティング(Al,Ti)N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする