三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58742616
品番
MHS1050L200B
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
198.5
全長(mm)
260
シャンク径(Φmm)
12
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N