画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58742817 品番 MHS1080L150B
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ドリル径(Φmm)10.8 溝長(mm)149 全長(mm)210 シャンク径(Φmm)12 材質VP15TF 表面処理ミラクルコーティング(Al,Ti)N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする