LZ 更衣ロッカー(シリンダー錠)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58743082 品番 LZ-1S W4
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

木目調のほか、通気性のある3タイプのカラータイプをラインアップ。さまざまなシーンに対応します。
ダイヤル錠は同一の暗証番号でくり返し使用するエバータイム方式と使用の都度暗証番号を設定するワンタイム方式を切り替えることができます。
開け閉めしやすいワンタッチの取手です。不用意に扉が開かないラッチ式(シリンダー錠タイプのみ)を採用しています。
パンチング加工が通気孔の役割をします。(カラータイプのみ)

タイプ1人用 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1790 シリンダー錠 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×451×1679 付属品網棚×2、ハンガーパイプ×1、鏡×1、タオル掛×1 材質(本体・扉)鋼板、焼付塗装(※木目扉はシート貼り)、(取手)ABS樹脂 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)408×451×1679 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※不特定多数の方がご利用される場所には、シリンダー錠タイプをおすすめします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,920 / 税込 ¥3,212
北海道地方数量1につき ¥2,920 / 税込 ¥3,212
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする