三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58745075
品番
MZE1000MA
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
60
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
10
材質
VP15TF
表面処理
VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)
商品説明動画
超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった