画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58745285 品番 MZE1070SA
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)10.7 溝長(mm)47 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)10.7 材質VP15TF 表面処理VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする