三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58745303
品番
MZE1070MA
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.7
溝長(mm)
68
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
10.7
材質
VP15TF
表面処理
VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)
商品説明動画
超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった