FKカウンター ハイカウンター引違い戸(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58745636 品番 FK-18HS W4
参考基準価格(税別)¥153,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。
カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。
引違い戸タイプは執務側においても見た目をすっきりとさせたい場合や、鍵をかけて管理したいものを収納する際に便利です。

グリーン購入法適合 付属品棚板4枚(棚爪付き) 材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装 幅(mm)1760 質量(kg)83 ホワイト 高さ(mm)950 奥行(mm)450 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×450×950 アジャスター
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,910 / 税込 ¥7,601
北海道地方数量1につき ¥6,910 / 税込 ¥7,601
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする