商品レビューを投稿する内容量1個注文コード58745736品番LWR50F-01-02-A
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥226,599販売価格(税別)
特長
・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要
・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能
・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能
・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg
・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066
・LED表示
新ツールチェンジャシステム-MATCHとは
ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。
多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。
・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。
・AGV+ロボットへの搭載
ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。
そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。