※組み合わせ例

FK-SC W4 FKカウンター スクリーンパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 58746117 FK-SC W4 FKカウンター スクリーンパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 58746117 FK-SC W4 FKカウンター スクリーンパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 58746117 FK-SC W4 FKカウンター スクリーンパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 58746117 FK-SC W4 FKカウンター スクリーンパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 58746117

FKカウンター スクリーンパネル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58746117 品番 FK-SC W4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)¥104,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらはスクリーンパネルです。お客様の目線の高さにあわせたスクリーンパネルで気になる隣の視線をシャットアウトできます。
サイドパネル、ジョイントパネルの代わりに使用できます。

高さ(mm)1300 ホワイト 幅(mm)30 材質スクリーンパネル表面材:メラミン樹脂化粧板、スクリーンパネルエッジ材:ABS樹脂、スクリーンパネル芯材:パーチクルボード、スクリーンパネルスクリーン部:アクリル樹脂(5mm) 厚さ(mm)30 質量(kg)27.7 奥行(mm)1160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×1160×1300
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,710 / 税込 ¥5,181
北海道地方数量1につき ¥4,710 / 税込 ¥5,181
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする