プラス[家具]
木製椅子 L・S肘 SH410
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
ライトブルー、肘・脚:ナチュラル
ローズ、肘・脚:ナチュラル
オレンジ、肘・脚:ナチュラル
ライムグリーン、肘・脚:ナチュラル
ライトブルー、肘・脚:ナチュラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58748253
品番
DB-ULAS41 LB
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
色
ライトブルー、肘・脚:ナチュラル
全高(mm)
820
材質
背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装
タイプ
脚端部:フェルト付
有効内寸(mm)
25(杖置き部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×650×820
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,440
/
税込
¥
3,784
北海道地方
数量1につき
¥
3,440
/
税込
¥
3,784
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません