VNM-1812 大判マグネットホワイトボードシート プラス(VISION) 58754088 VNM-1812 大判マグネットホワイトボードシート プラス(VISION) 58754088 VNM-1812 大判マグネットホワイトボードシート プラス(VISION) 58754088 VNM-1812 大判マグネットホワイトボードシート プラス(VISION) 58754088 VNM-1812 大判マグネットホワイトボードシート プラス(VISION) 58754088

大判マグネットホワイトボードシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58754088 品番 VNM-1812
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

薄型・軽量でサイズは6種類。
大判マグネットホワイトボードシートVSMシリーズより、薄くて軽い!
マグネットシートなので、設置場所を固定せずに自由に使えます。
また、シートの上にマグネットを使用して掲示することも可能です。
マグネットシートなので、スチール壁なら場所を固定せずに自由に使えます。

サイズ(mm)W1800 x H1200 質量(kg)1.6 仕様無地 付属品マーカー(黒・赤)、イレーザー、マグネットトレイ付属 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ スチール面以外にはシートを磁力で貼り付けることはできません。
※ スチール壁に貼り付けない状態ではシート上に他のマグネットを付けることはできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届けのみの商品になります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする