色(座面)ローズ色(背面)ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×550×780座面高さ(mm)445肘掛あり材質脚=スチールパイプ(19.1mm径)/クロムメッキ、肘材=ブナ成型合板/ポリウレタン塗装幅(mm)540高さ(mm)780奥行(mm)550キャスターなし座高(mm)445材質(脚)スチールパイプ(19.1mm径)/クロムメッキ材質(座面)ウレタンフォーム/布張り材質(背)ウレタンフォーム/布張りグリーン購入法適合スタッキング不可材質(肘部)ブナ成型合板/ポリウレタン塗装サービス分類組立・設置・取付