NLSEU-03 NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 58758711

NLSEU-03 NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 58758711
NLSEU-03 NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 58758711

NBK リニアガイドヨウストッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58758711品番NLSEU-03
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,321
販売価格(税別)
3,019

・ウレタン「NSBU」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。
・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
<用途>
・金属同士の衝撃音を緩和
・テーブルの抜け止めや落下防止
・緊急停止用のストッパ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする