会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)2100 奥行(mm)450 色(天板)ホワイト 注文コード58759103 品番XT-715MW WS
参考基準価格(税別)¥186,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は間口・奥行・色など104種類から選べます 他の種類を見る

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
幕板、配線口、棚板すべてが付いたモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×450×720 材質エッジ:EVA樹脂/天板厚:25mm/脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)/キャスター:ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)/幕板:鋼板、樹脂焼付塗装/棚板:鋼板、樹脂焼付塗装 高さ(mm)720 ピッチ(mm)124(スタッキング) 奥行(mm)450 間口(mm)2100 材質(天板)メラミン樹脂化粧板 色(天板)ホワイト 芯材パーチクルボード(天板) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,390 / 税込 ¥9,229
北海道地方数量1につき ¥8,390 / 税込 ¥9,229
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする