※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX-F121-W 小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック) 58761669 CX-F121-W 小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック) 58761669

小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58761669 品番CX-F121-W
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50〜3,000mmまで検出可能
「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」
そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。
長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで
50〜3,000mmの検出距離を実現しました。
これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの
設置が可能になり、生産性向上に貢献します。

応差(mm)
検出距離の15%以内(検出距離900未満)
検出距離の8%以内(検出距離900以上)
仕様白黒誤差:設定距離の5%以内 電圧(V)12〜24V DC±10% リップルP-P10%以下 保護構造IP67(IEC) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 検出距離(mm)50〜3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。 消費電流(mA)40以下 設定範囲100〜3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。 短絡保護装備(自動復帰型) 投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線) 出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式) RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする