三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ステンレス3次元ブラケット ネジ取付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58761705
品番
SBC360G
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途
食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など
材質
SUS304
寸法L(mm)
63.5
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
25.5
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
22
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
12
寸法d1(Φmm)
12
有効深さ(mm)
M4×8
寸法G(mm)
15
耐荷重(N)
78
締付ねじ
2-M4
注意
※ネジのかじりつき防止対策としてフッ素化樹脂コーティングを施しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません