セラミックリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58762405 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

【環境に優しいセラミックナノ粒子でガラスの艶を復活】
・頑固なウロコ、油膜、水垢、被膜等を専用液と専用パッドのコンビで除去します
・フロント、サイド、リア全てのガラス面に施工できます
・ガラスに艶がでます
本液1本でフロントガラス約30枚施工可能です
「使用方法」
1.ガラス表面に付着している砂やホコリを取り除いて下さい
2.本剤をよく振って攪拌してください
3.専用パッドに本剤を適量付け、ガラス表面の油膜、水垢などのある箇所を均一に力を加えながら磨いて下さい
※一度の作業で油膜や水垢を除去できない場合は、同様の作業を2〜3回繰り返してください
4.作業終了後、ガラス周りに付着した本剤を拭き取ってください

用途自動車のガラの油膜、水垢、被膜、ウロコ洗浄用 付属品専用パッド、拭き取りクロス、取扱説明書 仕様施工可能数:フロントガラス約30枚 成分酸化ジルコニウム、ノニオン系界面活性剤、水 内容量(g)200 液性スラリー/弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.22MB)(0.09MB)
注意
※吸入引用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする