ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 24面 再剥離タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様お探しNo.:T236、テストプリント用紙1枚入り 注文コード58762719 品番EDT-ECK24BS10
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

商品表示やファイルの分類用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
DMハガキや長形4号封筒の宛名ラベル、商品表示などのサイズに適しています。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:T236、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:66×33.9 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数240枚 ※24面×10シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする