4/1より値下げ!現場を応援
エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 4面 再剥離タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58762737
品番
EDT-ECK4S10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
値下げ
¥
379
バスケットに入れる
宛名用や分類・表示用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途
宛名用や分類・表示用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
角形2号の封筒など大きめの封筒や物流に適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
お探しNo.:T222、テストプリント用紙1枚入り
寸法(mm)
一片:105×148.5
色
ホワイト
用紙
上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙厚(mm)
総厚:0.20、ラベル厚:0.09
坪量(g/m
2
)
165
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
ラベル数
40枚 ※4面×10シート