HFA(HP)対撚り 0.9mmX7P 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京) 58762776

消防用電線 HFA(HP)対撚り

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード58762776品番HFA(HP)対撚り 0.9mmX7P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。

種類難燃ケーブル対数(P)7導体外径(Φmm)0.9全長(m)10シース標準厚さ(mm)0.9仕上外径(Φmm)8.5概算質量(kg/km)125絶縁体外径(mm)1.3絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-導体抵抗(Ω/km)(20℃)29.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58762767
2020-01-12
用途: 配線作業
建設業・工事業

30メートル1本で欲しかったのですが、10メートルが3本来るのですね。
確認しなかったとはいえ、無駄な、金捨てになりました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする