ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 200面 再剥離タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58762807 品番EDT-ECKR200S10
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。

用途
小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。
落ち着いた質感のマット紙を採用しています。
軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)、品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:T246、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:20×8 ホワイト 用紙プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙、マット 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 面付200面 余白四辺余白 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数2000枚 ※200面×10シート ラベル形状角丸四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする