MacBook Air 13.6インチ 保護フィルム M4 / M3 / M2 対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58762938 品番EFWMBA1322FLTG
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。

用途
傷や汚れから守る、高透明タイプの抗菌・画面保護フィルムです。
光線透過率約92.5%を実現した高透明加工で、画面を鮮やかに彩ります。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接合面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)299.4×198 対応機種MacBook Air 13.6インチ(M42025 / M32024 / M22022モデル対応) 加工【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0003N) / 抗菌機能付き / JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 可視光線透過率(%)92.5 表面硬度3H フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする