配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58762947 品番LD-GAF1M
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。

用途
壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ジョイントパーツ(LD-GAFD1M、LD-GAFJ1M、LD-GAFM1M、LD-GAFR1M、LD-GAFF1M)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAFD1M、LD-GAFJ1M、LD-GAFM1M、LD-GAFR1M、LD-GAFF1M 材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材) ベージュ 長さ(m)1 内寸幅(mm)12 適合ケーブルセンター:Φ7.7mm以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、VVF(2.0×2C)1条、同軸ケーブル(5C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 外寸法・幅(mm)16 外寸法・高さ(mm)10 内寸高さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする