エレコム
エレコムの ケーブル収納・配線
エレコムの ケーブルモール
エレコムの モール
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅21mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58762999
品番
LD-GAF2MWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモール。
用途
壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモールです。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ジョイントパーツ(LD-GAFD2MWH、LD-GAFJ2MWH、LD-GAFM2MWH、LD-GAFR2MWH、LD-GAFF2MWH)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAFD2MWH、LD-GAFJ2MWH、LD-GAFM2MWH、LD-GAFR2MWH、LD-GAFF2MWH
材質
本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)
色
ホワイト
長さ(m)
1
内寸幅(mm)
16
適合ケーブル
VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条
外寸法・幅(mm)
21
外寸法・高さ(mm)
10
内寸高さ(mm)
8