リストレスト パームレスト 疲労軽減 ゲルクッション 手首サポート 洗える キーボード用 PC作業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58763428 品番MOH-BPGLMBK
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ツートンカラーでデスク周りをスタイリッシュに演出。程よい弾力で手首をやさしくサポートする、リストレストです。独自の凸凹形状で通気性がよく、長時間使ってもムレにくい仕様。手洗いもできるので、いつでも清潔に保てます。

用途
程よい弾力のゲルが優しく手首をサポートする、リストレストです。
ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。
TPU素材で透明感のあるツートンカラーがインテリアのアクセントになります。
手洗い可能で、清潔に使用できます。
独自の凹凸加工が適度な隙間を作り、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:TPU、内部:ゲル、裏面:PU ブラック 質量(g)428 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×74×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする