VX-G(K用) 4/0.65X1P 補償導線 二宮電線工業 58763433 VX-G(K用) 4/0.65X1P 補償導線 二宮電線工業 58763433

補償導線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 補償導線VX(KCC) 注文コード58763433 品番VX-G(K用) 4/0.65X1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は補償導線など7種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 対数(P)1 導体外径(Φmm)1.57 全長(m)20 温度(℃)(補償接点)0〜+100 許容差【クラス1(μV)】-、【クラス2(μV)】±100 補償導線VX(KCC) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58763442
2016-02-16
用途:
太陽光パネルの温度監視
サービス業

屋根の太陽光パネルの温度監視をする目的で購入しました。
他社製品と同等の性能で、しかも安いので助かりました。

対象商品:
58763442
2015-12-14
用途:
ビニルハウスの温度測定
株式会社京都環境保全公社 様

色々な長さをライナップしてもらえばうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58763442
2015-12-09
用途:
ビニルハウスの温度制御
株式会社京都環境保全公社 様

長さの異なる(もっと長いものも場合によっては必要)ものをラインナップしてもらえれば幸いです

対象商品:
58763433
2017-03-21
用途:
蒸気養生の管理
ベルテクス株式会社 様

黒のビニルテープを巻いて束ねて納品されましたが
ビニルテープを剥がすと粘着のりが導線の表面に残り、
ネバネバを拭き取るのが面倒でした
別のもので導線を束ねて欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする