用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生
質量(kg)40.5
外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318
消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
油タンク容量(L)58
電源コード(m)4.8
燃料消費量(L/h)強:3.6、弱:2.8
燃焼持続時間(h)強:16、弱:21
運転音(dB)(A)69/70
熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]
温風吐出量(m3/min)16/18
温風吐出角度(°)上方23〜下方23(首振角度も同じ)