仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)質量(g)約500保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能適合規格CE材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲DC10~30消費電流(mA)150以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)インターフェース入出力:RS-232C/RS-422使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下(ただし氷結のないこと)使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)指向角(°)±1警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON、以下でOFF表示灯電源、キャリア検出、データ入力、データ出力、受光レベル余裕度の各表示灯(いずれも赤色LED)、【POW(電源表示灯)】電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】受信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19.2kbps伝送距離(m)200変調方式FSK変調