画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58764591 品番 BWF-21B-CE
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離100m、200mの長距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
CEマーキング取得済みモデル

使用温湿度範囲
− 10 〜+ 50℃、85% RH 以下。但し氷結・結露しないこと
耐振
警報出力
フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5 倍以上でON、以下でOFF
仕様受光レベル出力:0 〜 5V(受光量に比例) 質量(g)約500 保護構造IP60(IEC 規格)、特殊仕様品でIP64 まで対応可能 適合規格CE 材質(ケース)ABS 樹脂 接続コネクタ式(25 ピンD サブコネクタ)但し電源はM3 ねじ端子 周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz 電源電圧(V)DC12 〜 24(使用電圧範囲 DC10 〜 30 消費電流(mA)150 以下(DC12V 時) インターフェース入出力:20mA カレントループ/ RS-232C 使用周囲照度(Lx)20000 以下(太陽光、白熱光とも) 指向角(°)± 2 表示灯電源、キャリア検出、データ入力、データ出力、受光レベル余裕度の各表示灯(いずれも赤色LED) 耐振動複振幅1.5mm 10 〜 30Hz X・Y・Z 各方向 各2 時間 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC 〜 9600bps(ただしRS-232C は19.2kbps) 伝送距離(m)200 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z 各方向 各10 回 変調方式FSK 変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする