アンプ内蔵形光電センサ

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様投・受光部間距離:50mm(固定) 接続方式ケーブル引出し式(6m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル) 注文コード58764916 品番FG-51C L=6M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・接続方式など3種類から選べます 他の種類を見る

溝幅30/50mmの溝形光電センサ、金属ケース(アルミダイカスト)。
光軸調整不用。
応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。

仕様投・受光部間距離:50mm(固定) 質量(g)約360 種類透過形 保護構造IP40(IEC規格) 接続方式ケーブル引出し式(6m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル) 電源電圧(V)DC12〜24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容負荷電源電圧】35V以下、【許容負荷電流】100mA以下、【残留電圧】1.5V以下 応答時間1ms以下 消費電流(mA)50以下 使用温湿度範囲-10℃〜+50℃、45〜85%RH 但し、氷結・結露しないこと 検出物体Φ10mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下 動作モード入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え) 表示灯【動作表示灯】赤・緑ダブルLED(入光時:緑色点灯、遮光時:赤色点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10〜33Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各報告 各3回 ケースアルミダイカストケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする