仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録
種類4点出力、ヘッドオンタイプ
保護構造IP66(IEC規格)
接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付)
電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下)
データ出力4点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力
使用周囲温度(℃)-10〜+50
使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯)
指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40
受光素子フォトダイオード
受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効
使用周囲湿度(%RH)45〜85