産業用光リモコン装置 受信器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765555 品番BRC-G2BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。
光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。

仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録 種類12点出力、ヘッドオンタイプ 保護構造IP66(IEC規格) 接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付) 電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下) データ出力12点、ストローブ1点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力 使用周囲温度(℃)-10〜+50 使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯) 指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40 受光素子フォトダイオード 受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効 使用周囲湿度(%RH)45〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58765555 BRC-G2BR 46724081 BRC-G2BR 産業用光リモコン装置 BRC形 受信器 北陽電機 産業用光リモコン装置 BRC形 受信器 北陽電機 1個 28,980
欠品中
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする