産業用光リモコン装置 送信器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765571 品番BRC-G2BT 10m
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。
光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。

仕様●送信確認:LED表示(送信中点灯)●送信点数:12点●送信方法:送信キー(1〜12)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能 質量(g)約200 種類12点送信タイプ 電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF) 電池寿命連続使用で約9時間 投光素子赤外LED 指向角(°)30(全角) 伝送距離(m)10 ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする