北陽電機
北陽電機の 通信(制御機器)
北陽電機の 無線機器
北陽電機の 光伝送機器
産業用光リモコン装置 送信器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●送信確認:電子ブザー(送信中鳴動)●送信点数:4点●送信方法:送信キー(1〜4)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能
注文コード
58765580
品番
BRC-G44T 20m
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置
従来機種に比べ一層操作性が向上
4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
仕様
●送信確認:電子ブザー(送信中鳴動)●送信点数:4点●送信方法:送信キー(1〜4)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能
質量(g)
約120
種類
4点送信タイプ
電源(V)
単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF)
電池寿命
連続使用で約9時間
投光素子
赤外LED
指向角(°)
30(全角)
伝送距離(m)
20
ケース
ABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)