産業用光リモコン装置 送信器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●送信確認:LED表示(送信中点灯)●送信点数:12点●送信方法:送信キー(1〜12)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能 注文コード58765589 品番BRC-G4BT 20m
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置
従来機種に比べ一層操作性が向上
4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。

仕様●送信確認:LED表示(送信中点灯)●送信点数:12点●送信方法:送信キー(1〜12)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能 質量(g)約200 種類12点送信タイプ 電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF) 電池寿命連続使用で約9時間 投光素子赤外LED 指向角(°)30(全角) 伝送距離(m)20 ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする